Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
UHD Monitor
>
Artikel
LG 43UN700P-B Computerbildschirm 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-108248594
Hersteller:
LG
Herst.-Nr.:
43UN700P-B
EAN/GTIN:
8806091969279
Suchbegriffe:
LG Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1347142
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1065 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
658 mm
Paketgewicht
21500 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI, USB
Fernbedienung enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Anzahl OSD-Sprachen
18
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-Version
1.4/2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
967 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
275 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
647.6 mm
Gewicht (mit Ständer)
17500 g
Breite (ohne Standfuß)
967 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
70.6 mm
Höhe (ohne Standfuß)
575.2 mm
Gewicht (ohne Ständer)
13800 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
54 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
82 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
95 W
Stromverbrauch (max.)
2000 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2451 x 0.2451 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10)
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
bildschirm lg 43 zoll
,
lg monitore
,
lg monitor 43"
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 481,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,56*
€ 644,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,78*
€ 636,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,20*
€ 624,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,72*
€ 616,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,86*
€ 573,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,80*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,01*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,23*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen