Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Minions: Fluffy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Minions: Fluffy
Schmidt Spiele Minions: Fluffy
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108257686
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     42739
EAN/GTIN:
     4001504427399
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Fluffy ist das Einhorn von Grus Tochter Agnes aus dem Minions-Universum. So flauschig, man wird wahnsinnig… Original Minions-Figur. Größe: ca. 26 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
260 mm
Merkmale
Produkttyp
Einhorn
Produktfarbe
Pink, Weiß
Material
Plüsch
Interaktiv
Ja
Themenwelt
Minions
Tiertyp
Einhorn
Charakter
Fluffy
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Kein Warnhinweis, Sicherheitshinweis: Bitte entfernen Sie dieses Etikett und die Befestigung, bevor Sie die Figur einem Kind geben.
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuscheltiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.