Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Minions: Kevin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Minions: Kevin
Schmidt Spiele Minions: Kevin
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108257757
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     42734
EAN/GTIN:
     4001504427344
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Superweiche Plüsch-Figur von Kevin, dem Anführer der Minions. Er hat einen länglichen Körper und coole Haare. Diese Ausführung ist extra weich gestopft und aus besonders kuscheligem Plüsch. Größe: ca. 27 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
270 mm
Merkmale
Produkttyp
Cartoon-Figur
Produktfarbe
Blau, Gelb
Material
Plüsch
Themenwelt
Minions
Charakter
Kevin
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Kein Warnhinweis, Sicherheitshinweis: Bitte entfernen Sie dieses Etikett und die Befestigung, bevor Sie die Figur einem Kind geben.
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuschel tiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.