Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele DRAGONS: Thunder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele DRAGONS: Thunder
Schmidt Spiele DRAGONS: Thunder
Schmidt Spiele DRAGONS: Thunder
Schmidt Spiele DRAGONS: Thunder
Schmidt Spiele DRAGONS: Thunder
Schmidt Spiele DRAGONS: Thunder
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108258042
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     42781
EAN/GTIN:
     4001504427818
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Kuscheltiere zur neuen SuperRTL TV-Serie "Dragons: The Nine Realms" Der neugierige Drache THUNDER wird in DRAGONS – THE NINE REALMS, der Spinoff-Serie zu DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT, nach und nach treuer Freund von Tom. Wenn THUNDER mal gerade keine ganze Tüte Chips verspeist, lässt sich herrlich mit ihm spielen und kuscheln. Um was geht es in der neuen Serie von DreamWorks "Dragons: The Nine Realms" Die Animationsserie Dragons: The Nine Realms spielt 1300 Jahre nach den Ereignissen des Spielfilms Drachenzähmen leicht gemacht und folgt den Abenteuern einer Gruppe von Kindern, die entdecken, dass die Legenden von Drachen wahr sind.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
250 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Drachen
Produktfarbe
Grau, Weiß
Material
Plüsch
Themenwelt
Drachen
Tiertyp
Drache
Charakter
Thunder
Waschbar
Ja
Waschanleitung
Handwäsche
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Kein Warnhinweis, Sicherheitshinweis: Bitte entfernen Sie dieses Etikett und die Befestigung, bevor Sie die Figur einem Kind geben.
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuscheltiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.