Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Noch mal! – Deluxe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Noch mal! – Deluxe
Schmidt Spiele Noch mal! – Deluxe
Schmidt Spiele Noch mal! – Deluxe
Schmidt Spiele Noch mal! – Deluxe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108258390
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     49422
EAN/GTIN:
     4001504494223
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Erste Deluxe-Ausgabe aus der „Klein & Fein“-Reihe: Mit „Noch Mal! Deluxe“ sind die Würfel noch lange nicht gefallen Erlebe das erfolgreiche NOCH MAL! jetzt in einer überarbeiteten Deluxe-Ausgabe! Größere, abwischbare Spielbretter, hochwertige Würfel mit Symbolen, durch die die Farben besser zu unterscheiden sind sowie einen Würfelturm, der das Spiel zum Erlebnis macht! Das beliebte Spielprinzip ist gleichgeblieben. Doch haben wir „NOCH MAL!“ in dieser Version um eine kooperative Variante bereichert. Es gilt, gemeinsam Aufgaben in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zu meistern. „NOCH MAL!“ Das geniale Spiel mit Suchtfaktor. Bei einer Partie bleibt‘s nie! Die Solovariante steht für die klassische Partie zur Verfügung sowie als Solo Challenge für die Missionen. Würfeln, Farben und Zahlen auswählen, sinnvoll Kreuze setzen und Punkte sammeln – das Roll & Write-Spiel „Noch Mal!“ begeistert seit 2016 mit schnellem Einstieg und Wiederholungsfreude. Mit „Noch Mal! Deluxe“ gibt es ab diesem Frühjahr noch mehr Würfelspaß und taktisch cleveres Vorgehen in klassischer sowie in kooperativer Variante. Statt wie bei dem Klassiker nur um den Sieg zu wetteifern, können bis zu vier Spielende ab acht Jahren hier auf gemeinsame Missionen gehen, um als Team zu gewinnen. Spielidee: Bei „NOCH MAL!“ geht es darum, die Kästchen auf dem eigenen Spieltableau so anzukreuzen, dass möglichst schnell viele Spalten bzw. gleichfarbige Kästchen voll werden. Dazu musst du immer einen Farb- und einen Zahlenwürfel kombinieren, um dann entsprechend zusammenhängende Kästchen in der gewählten Farbe anzukreuzen. Triff geschickt die richtige Wahl und schnappe den Mitspielenden die gewünschte Würfelkombination vor der Nase weg. Deine Auswahlmöglichkeiten wachsen, wenn du dich mit deinen Kreuzen möglichst gut ausbreitest. Zusätzlich zu den Punkten für komplette Spalten kannst du einen Bonus erreichen, wenn es dir gelingt, alle Kästchen einer Farbe anzukreuzen. Bei zwei kompletten Farben ist Schluss, aber du kannst es ja gleich „NOCH MAL!“ probieren. Zusätzlich zum regulären Spiel, enthält Noch Mal! - Deluxe auch eine kooperative Variante, in der ihr eine von 5 verschiedenen Missionen gemeinsam erfüllt. Spielmaterial: ■ 1 Spielplan ■ 3 Farbwürfel ■ 3 Zahlenwürfel ■ 1 Würfelturm ■ 4 abwischbare Spieltableaus ■ 2 abwischbare Missionstableaus ■ 4 abwischbare Stifte Spielende: Das Spiel endet … - wenn jemand den dritten Fehlwurf auf seinem Tableau eintragen muss. In diesem Fall habt ihr gemeinsam verloren. - sobald ihr euer gewähltes Missionsziel komplett erreicht habt. In diesem Fall habt ihr gemeinsam gewonnen. - spätestens nach dem 27. Spielzug. Habt ihr im letzten Zug euer Missionsziel erfüllt, habt ihr gewonnen ansonsten habt ihr verloren.
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen verschluckbarer Kleinteile. Erstickungsgefahr!
Lieferumfang
Anzahl der Würfel
6
Spielbrett enthalten
Ja
Inklusive Würfelbecher
Ja
Spielregeln enthalten
Ja
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
189 mm
Verpackungstiefe
273 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
600 g
Merkmale
Form
Würfel (6 Seiten)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Familienspiel
Ja
Spielzeit
20 min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.