Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Sesamstrasse: Sorgenfresser, Krümelmonster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Sesamstrasse: Sorgenfresser, Krümelmonster
Schmidt Spiele Sesamstrasse: Sorgenfresser, Krümelmonster
Schmidt Spiele Sesamstrasse: Sorgenfresser, Krümelmonster
Schmidt Spiele Sesamstrasse: Sorgenfresser, Krümelmonster
Schmidt Spiele Sesamstrasse: Sorgenfresser, Krümelmonster
Schmidt Spiele Sesamstrasse: Sorgenfresser, Krümelmonster
Schmidt Spiele Sesamstrasse: Sorgenfresser, Krümelmonster
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108259292
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     42548
EAN/GTIN:
     4001504425487
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Kuschel-Tiere
Krümelmonster von der Sesamstraße bei Schmidt Spiele "Keeekseee!", denn Kekse sind seine Leibspeise, blaues Fell und rollenden Augen seine typischen Markenzeichen. Das KRÜMELMONSTER aus der SESAMSTRASSE. Jetzt als Original SORGENFRESSER-Figur aus weichem Plüsch zum Knuddeln und Liebhaben. Waschbar (Handwäsche) Sorgen adé mit den Sorgenfresser Von der Fernsehleinwand ins Kinderzimmer: Ab Frühjahr 2023 kann der neugierige Nachwuchs seine Helden auch zu Hause hautnah erleben. Die beliebten Charaktere aus der Sesamstraße® wird es nun als Sorgenfresser geben. Egal ob Ernie, Bert, Krümelmonster oder Elmo – die Spezialisten aus der beliebten Kinderserie kümmern sich um alles, was Kummer bereitet. Ab in den Mund, Reißverschluss zu und die Sorgen vergehen im Nu. Zwar sind damit nicht gleich alle Probleme gelöst, aber Erleichterung macht sich breit, wenn die Kindheitshelden für einen da sind. Die Kultserie „Sesamstraße®“ wird 50 Jahre alt „Wer? Wie? Was? Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm.“ Die Sesamstraße® gehört sicherlich zu den bekanntesten Straßen der Fernsehlandschaft. Seit 1973 teilen Ernie, Bert, Krümelmonster & Co. lehrreiche Geschichten und Erlebnisse aus ihrem Leben. Kinder (und manch erwachsener Fan) verfolgen dies nicht nur mit staunenden Augen und offenen Ohren, sondern lernen vor allem noch so einiges dabei. Zur Feier des Jubiläums wird die Lizenzwelt von Schmidt Spiele um die Sesamstraße® erweitert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
290 mm
Gewicht
112 g
Merkmale
Produkttyp
Cartoon-Figur
Produktfarbe
Blau
Material
Plüsch
Themenwelt
Sesamstrasse
Charakter
Krümelmonster
Waschbar
Ja
Waschanleitung
Handwäsche
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Kein Warnhinweis! Sicherheitshinweis: Bitte entfernen Sie dieses Etikett und die Befestigung, bevor Sie die Figur einem Kind geben.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.