Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Bibi Blocksberg: Kniffel Kids


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Bibi Blocksberg: Kniffel Kids
Schmidt Spiele Bibi Blocksberg: Kniffel Kids
Schmidt Spiele Bibi Blocksberg: Kniffel Kids
Schmidt Spiele Bibi Blocksberg: Kniffel Kids
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108259473
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     40641
EAN/GTIN:
     4001504406417
Suchbegriffe:
Würfelspiele
würfelspiele
Bibi Blocksberg Kniffel® Kids – Adaption des beliebten Klassikers Beim Würfeln mit dem Bibi-Blocksberg-Kniffel®-Kids vergeht die Zeit so fix wie auf einem Flug mit Kartoffelbrei. Sammelt Punkte, indem ihr die richtigen Kombinationen der Hex-Symbole würfelt. Wer klug Hexenkugel, Hexenkessel, Hexbuch, Frosch und Besen kombiniert, kann eene meene 1-2-3, gewinnen als wäre es Hexerei! Im Jahr 2022 feierte der Spieleklassiker Kniffel® 50jähriges Jubiläum – nun folgt die Kinderversion mit der beliebten Hexe Bibi Blocksberg. Statt aus Zahlen passende Kombinationen wie Full House oder Große Straße zu sammeln, warten hier magische Gegenstände und Gefährten darauf, gewürfelt und kombiniert zu werden. Zwei bis sechs Spielende ab fünf Jahren würfeln und punkten um das beste Ergebnis. Spielziel: Wer mit den fünf Würfeln die wertvollsten Hex-Symbol-Kombinationen würfelt, gewinnt. Spielmaterial: ■ 1 Spielanleitung ■ 1 Würfelbecher ■ 5 Symbol-Würfel ■ 1 Spielblock ■ 4 Bleistifte Spielende: Das Spiel endet, sobald ihr alle eure elf Felder einer Spalte ausgefüllt habt, also wenn jede/r Mitspielende elfmal an der Reihe war. Nun zählt ihr eure Punkte zusammen. Wer die meisten Punkten hat, gewinnt.
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr!
Lieferumfang
Anzahl der Würfel
5
Inklusive Würfelbecher
Ja
Punkteblatt enthalten
Ja
Spielregeln enthalten
Ja
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
67 mm
Paketgewicht
600 g
Merkmale
Form
Würfel (6 Seiten)
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
6
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Spielzeit
15 min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.