Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMP 30124 Elektrischer Umwandler 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMP 30124 Elektrischer Umwandler 30 W
Traco Power TMP 30124 Elektrischer Umwandler 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108400313
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 30124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
30 W
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
1250 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Nickel, Silikon, Kupfer
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Tiefe
21.7 mm
Höhe
88.9 mm
Gewicht
211 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3030923
ab € 980,93*
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,20*
Zubehör
Multicomp
MP780052
ab € 17,51*
Zubehör
Pro Elec
T203
ab € 2,53*
Zubehör
Socket & See
SOK32
ab € 26,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.