| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-108491876 Herst.-Nr.: AK5320 EAN/GTIN: 8716065519112 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 70 °C | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, VDE | Energie | Eingangsspannung | 250 V | ![](/p.gif) | Eingangsstrom | 10 A | Merkmale | Produktfarbe | Gelb | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | CEE7/7 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | IEC C15 | ![](/p.gif) | Stecker 1 Standard | CEE 7/7 | ![](/p.gif) | Stecker 2 Standard | IEC 60320 | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Neopren | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Kupfer | ![](/p.gif) | Plug | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |