Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharpie 1986004 Marker Feine Spitze Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharpie 1986004 Marker Feine Spitze Silber
Sharpie 1986004 Marker Feine Spitze Silber
Sharpie 1986004 Marker Feine Spitze Silber
Sharpie 1986004 Marker Feine Spitze Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108491969
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     1986004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker silber
permanent marker
Entdecken Sie die Magie der metallischen Permanent-Marker von Sharpie. Ihre stabile feine Spitze ist ideal, um klare, leicht matte Striche auf mehr Oberflächen zu erzeugen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kunst- und Bastelkreationen hervorstechen und nicht verblassen, verschmieren oder abwaschen mit diesem Set permanenter Marker.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Silber
Typ der Spitze
Feine Spitze
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäuseform
Rund
Spitze Weite
0.9 mm
Punkttyp
Fein
Schnell trocknend
Ja
Lichtbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Verblasst nicht
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sharpie
1986003
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.