Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-BS 3110 Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-BS 3110 Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
ProfiCare PC-BS 3110 Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
ProfiCare PC-BS 3110 Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
ProfiCare PC-BS 3110 Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
ProfiCare PC-BS 3110 Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
ProfiCare PC-BS 3110 Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
ProfiCare PC-BS 3110 Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
ProfiCare PC-BS 3110 Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
ProfiCare PC-BS 3110 Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108668191
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     331100
EAN/GTIN:
     4006160331103
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der Bodenstaubsauger ohne Beutel von ProfiCare vereint Energiesparen und gründliche Hausarbeit dank 700 Watt Leistung. Das teure nachkaufen von Staubsaugerbeuteln entfällt dank beutelloser Filtertechnik
Der Zyklon Staubsauger besitzt ein 4-fach Mikrofiltersystem für effiziente Staubfilterung inkl. HEPA-Filter (Hoch-Effizienz-Partikel-Luftfilter) - dieser verhindert, dass eingesaugte Partikel wieder ausgestoßen werden
Für alle Böden geeignet - der Vacuum Cleaner ohne Beutel kann wahlweise mit der mitgelieferten Bodenbürste (umschaltbar), der Hartbodenbürste oder der kombinierten Bürsten-/ Fugendüse betrieben werden
Die mitgelieferte Fugendüse eignet sich ideal um Krümmel, Tierhaare oder Ähnliches in Polstern, auf dem Sofa oder im Auto zu entfernen
Der Beutelloser Staubsauger ist dank automatischer Kabelaufwicklung, praktischem Tragegriff und höhenverstellbarem Edelstahl-Rohr nach der Reinigung schnell verstaut
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
700 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Grau, Weiß
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrmaterial
Edelstahl
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Zyklonisch/Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Harter Boden, Soft floor, Wooden floor
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Bürste für harte Böden
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
237 mm
Höhe
280 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.