Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA G9AG 23V1 AMD Ryzen™ 5 5500 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Windows 11 Home PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA G9AG 23V1 AMD Ryzen™ 5 5500 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Windows 11 Home PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108747048
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     71194
EAN/GTIN:
     4046373711941
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
535 mm
Höhe
545 mm
Gewicht
11300 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
450 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
AMD A520
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
500 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
500 GB
SSD Schnittstelle
M.2
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 3050
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Anzahl dedizierter Grafikkarten
1
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Norton 360 Security
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
5500
Prozessor-Taktfrequenz
3.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Threads
12
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Prozessor-Cache
16 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 616,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,39*
€ 816,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,20*
€ 802,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,74*
€ 793,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,90*
€ 775,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,64*
€ 733,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.