Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Eco-Shield Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Eco-Shield Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
dbramante1928 Eco-Shield Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
dbramante1928 Eco-Shield Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
dbramante1928 Eco-Shield Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108760185
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     ES61BF001794
EAN/GTIN:
     5711428017949
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.4 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Polyethylenterephthalat
Einfache Anwendung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Pro
Maximale Bildschirmgröße
6.1 Zoll
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Härte
9H
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.