Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-18100 Fotodrucker Tintenstrahl 5760 x 1440 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson EcoTank ET-18100 Fotodrucker Tintenstrahl 5760 x 1440 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-18100 Fotodrucker Tintenstrahl 5760 x 1440 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-9165
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CK38401
EAN/GTIN:
     8715946702957
Suchbegriffe:
CD DVD Drucker
CD Drucker
DVD Drucker
Farbdrucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A3+, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C6, DL
Druckgröße
10 x 15,13 x 18 cm
Mediengrößen für Randlosdruck
10x15
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Merkmale
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb
Steuerung
Tasten
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Breite
523 mm
Tiefe
369 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
8000 g
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Netzwerk
WLAN
Ja
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect
Energie
Energiequelle
AC
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
19 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.6 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Randloser Druck
Ja
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
14 s
Druckgeschwindigkeit (10x15 cm)
25 s
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 485,54*
€ 504,28*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 486,62*
€ 504,29*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 501,74*
€ 520,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 525,27*
€ 544,80*
4 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 524,67*
€ 545,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,28*
€ 600,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,16*
€ 597,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,17*
€ 596,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,46*
€ 591,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,54*
€ 577,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T09C34A
ab € 6,89*
Zubehör
Epson
C13T09C54A
ab € 6,90*
Zubehör
Epson
C13T09C64A
ab € 6,85*
Zubehör
Epson
C12C934591
ab € 16,17*
Zubehör
Epson
C12C937771
ab € 11,70*
Zubehör
Epson
C13T09C14A
ab € 6,89*
Zubehör
Epson
C13T09C24A
ab € 6,80*
Zubehör
Epson
C13T09C44A
ab € 6,90*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCH71
ab € 120,43*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCH71
ab € 262,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.