| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-108796437 Herst.-Nr.: 55167 EAN/GTIN: 4001883551678 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 662 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 6800 g | Design | Produkttyp | Lokomotive | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Märklin | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Ursprünglicher Modellname | Class S 2/6 Steam Locomotive | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Material | Aluminium, Messing, Metall, Zink | ![](/p.gif) | Bewegliche Teile | Ja | ![](/p.gif) | Eingebautes Licht | Ja | ![](/p.gif) | Mit Ton | Ja | Merkmale | Steuerung | Digital | Energie | Energiequelle | AC, Gleichstrom |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |