Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 81875 maßstabsgetreue modell Eisenbahn- & Zugmodell Montagesatz Z (1:220)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 81875 maßstabsgetreue modell Eisenbahn- & Zugmodell Montagesatz Z (1:220)
Märklin 81875 maßstabsgetreue modell Eisenbahn- & Zugmodell Montagesatz Z (1:220)
Märklin 81875 maßstabsgetreue modell Eisenbahn- & Zugmodell Montagesatz Z (1:220)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108796475
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     81875
EAN/GTIN:
     4001883818757
Suchbegriffe:
Diesellok Z
Diesellokomotive Z
Einsteigersets Z
Fahrzeuge Z
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl der Fahrbahnstücke
16 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
732 mm
Tiefe
402 mm
Merkmale
Produkttyp
Eisenbahn- & Zugmodell
Bauart
Montagesatz
Maßstab
Z (1:220)
Ursprünglicher Modellname
"Modern Freight Service" Starter Set with a Class 285 Diesel Locomotive
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Beleuchtung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Güterwagen Z, Schotterwagen Z, diesellok z
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,33*
€ 378,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,07*
€ 373,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,16*
€ 317,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,71*
€ 311,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,39*
€ 297,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,39*
€ 274,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.