Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 88068 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 88068 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Märklin 88068 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108796480
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     88068
EAN/GTIN:
     4001883880686
Suchbegriffe:
Dampflok Z
Dampflokomotive Z
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Design
Produkttyp
Lokomotive
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Maßstab
Z (1:220)
Ursprünglicher Modellname
Class 78 Passenger Train Tank Locomotive
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Metall
Eingebautes Licht
Ja
Weitere Suchbegriffe: dampflok z
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,12*
€ 308,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,07*
€ 304,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,20*
€ 289,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,71*
€ 272,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,22*
€ 247,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,08*
€ 221,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
87074
ab € 168,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.