Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 38940 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 38940 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Märklin 38940 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108796513
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     38940
EAN/GTIN:
     4001883389400
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
146 mm
Design
Produkttyp
Lokomotive
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Maßstab
HO (1:87)
Ursprünglicher Modellname
Class 94.5-17 Steam Locomotive
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Metall
Eingebautes Licht
Ja
Mit Ton
Ja
Merkmale
Steuerung
Digital
Weitere Suchbegriffe: dampflok h0 märklin, dampflok h0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,15*
€ 465,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,73*
€ 463,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 302,30*
€ 359,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,56*
€ 349,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,05*
€ 332,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,19*
€ 301,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.