Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES673101-BULK Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES673101-BULK Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Transparent
eSTUFF ES673101-BULK Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Transparent
eSTUFF ES673101-BULK Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Transparent
eSTUFF ES673101-BULK Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108802515
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES673101-BULK
EAN/GTIN:
     5715063020982
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
77 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
20 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.6 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S23+
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Stoßfest
Kabelloses Aufladen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.