Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Minecraft Legends - Deluxe Edition (Xbox One/Series X) Mehrsprachig Xbox One/Xbox Series X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Minecraft Legends - Deluxe Edition (Xbox One/Series X) Mehrsprachig Xbox One/Xbox Series X
Microsoft Minecraft Legends - Deluxe Edition (Xbox One/Series X) Mehrsprachig Xbox One/Xbox Series X
Microsoft Minecraft Legends - Deluxe Edition (Xbox One/Series X) Mehrsprachig Xbox One/Xbox Series X
Microsoft Minecraft Legends - Deluxe Edition (Xbox One/Series X) Mehrsprachig Xbox One/Xbox Series X
Microsoft Minecraft Legends - Deluxe Edition (Xbox One/Series X) Mehrsprachig Xbox One/Xbox Series X
Microsoft Minecraft Legends - Deluxe Edition (Xbox One/Series X) Mehrsprachig Xbox One/Xbox Series X
Microsoft Minecraft Legends - Deluxe Edition (Xbox One/Series X) Mehrsprachig Xbox One/Xbox Series X
Microsoft Minecraft Legends - Deluxe Edition (Xbox One/Series X) Mehrsprachig Xbox One/Xbox Series X
Microsoft Minecraft Legends - Deluxe Edition (Xbox One/Series X) Mehrsprachig Xbox One/Xbox Series X
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108838528
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     G7Q-00140
EAN/GTIN:
     889842453249
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Simulation
Videogames
Weitere Informationen:
Merkmale
Plattform
Xbox One/Xbox Series X
Spiel-Genre
Aktion, Abenteuer
ESRB-Bewertung
E10+ (Jeder über 10 Jahre)
Spiel-Edition
Deluxe
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Entwickler
Mojang Studios, Blackbird Interactive
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
18/04/2023
PEGI-Klassifizierung
7
Spieleserie
Minecraft
Voice-over-Sprache
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch
Untertitel Sprache
Arabisch, Bulgarisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Vorbestellung
Ja
Verteilungstyp
Download
PEGI-Inhaltsdeskriptoren
Käufe im Spiel, Gewalt
Käufe im Spiel
Ja
Multiplayer-Modus
Ja
Multiplayer Modus Typ
Offline, Online
Mindestanzahl Offline-Spieler
1
Mindestanzahl Online-Spieler
2
Maximale Anzahl Online-Spieler
4
Veröffentlicher
Xbox Game Studios
ESRB-Inhaltsdeskriptor
Phantasie-Gewalt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.