Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master Gaming MP511 30th Anniversary Edition Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master Gaming MP511 30th Anniversary Edition Gaming-Mauspad Schwarz
Cooler Master Gaming MP511 30th Anniversary Edition Gaming-Mauspad Schwarz
Cooler Master Gaming MP511 30th Anniversary Edition Gaming-Mauspad Schwarz
Cooler Master Gaming MP511 30th Anniversary Edition Gaming-Mauspad Schwarz
Cooler Master Gaming MP511 30th Anniversary Edition Gaming-Mauspad Schwarz
Cooler Master Gaming MP511 30th Anniversary Edition Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108870645
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MP-511-CBEC3
EAN/GTIN:
     4719512126561
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
442 mm
Paketgewicht
840 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Stoff, Gummi
Gestickte Kanten
Ja
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent, Spritzwassergeschützt, Schweißresistent
Oberflächenmaterial
Stoff
Logistikdaten
Höhe des Versandkartons
405 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
400 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
740 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.