Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 56650E Sammelmappe Karton Gemischte Farben A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exacompta 56650E Sammelmappe Karton Gemischte Farben A4
Exacompta 56650E Sammelmappe Karton Gemischte Farben A4
Exacompta 56650E Sammelmappe Karton Gemischte Farben A4
Exacompta 56650E Sammelmappe Karton Gemischte Farben A4
Exacompta 56650E Sammelmappe Karton Gemischte Farben A4
Exacompta 56650E Sammelmappe Karton Gemischte Farben A4
Exacompta 56650E Sammelmappe Karton Gemischte Farben A4
Artikel-Nr.:
     107-010234
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     56650E
EAN/GTIN:
     3130630566502
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Typ
Signatur-Ordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Gemischte Farben
Oberflächentyp
Matt
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
450 Blätter
Mediengewicht
400 g/m²
Anzahl von Fächern
1
Rückenetikett
Ja
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
8 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
224 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
8
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,46*
€ 6,49*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 22,28*
€ 31,25*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 51,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.