Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 29141E Schreibtischunterlage Kunstleder, Polyurethan (PU) Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 29141E Schreibtischunterlage Kunstleder, Polyurethan (PU) Schwarz, Rot
Exacompta 29141E Schreibtischunterlage Kunstleder, Polyurethan (PU) Schwarz, Rot
Exacompta 29141E Schreibtischunterlage Kunstleder, Polyurethan (PU) Schwarz, Rot
Exacompta 29141E Schreibtischunterlage Kunstleder, Polyurethan (PU) Schwarz, Rot
Exacompta 29141E Schreibtischunterlage Kunstleder, Polyurethan (PU) Schwarz, Rot
Exacompta 29141E Schreibtischunterlage Kunstleder, Polyurethan (PU) Schwarz, Rot
Exacompta 29141E Schreibtischunterlage Kunstleder, Polyurethan (PU) Schwarz, Rot
Exacompta 29141E Schreibtischunterlage Kunstleder, Polyurethan (PU) Schwarz, Rot
Exacompta 29141E Schreibtischunterlage Kunstleder, Polyurethan (PU) Schwarz, Rot
Exacompta 29141E Schreibtischunterlage Kunstleder, Polyurethan (PU) Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108930700
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     29141E
EAN/GTIN:
     3130630291411
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage 80 cm x 40 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Höhe
400 mm
Paketgewicht
170 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Kunstleder, Polyurethan (PU)
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
29121E
ab € 9,31*
Sonstiges
Exacompta
29122E
ab € 9,34*
Sonstiges
Exacompta
29123E
ab € 9,32*
Sonstiges
Exacompta
29124E
ab € 9,36*
Sonstiges
Exacompta
29142E
ab € 10,69*
Sonstiges
Exacompta
29143E
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.