Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Teksto Karton Türkis A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta Teksto Karton Türkis A4
Exacompta Teksto Karton Türkis A4
Exacompta Teksto Karton Türkis A4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108932705
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53652E
EAN/GTIN:
     3130630536529
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Türkis
Oberflächentyp
Satin
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
760 Blätter
Rückenbreite
80 mm
Rückenetikett
Ja
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Geeignet für die Aufbewahrung von
Blech, Standardordner
Sichtfenster
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
10 Stück(e)
Paketgewicht
450 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.