Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Ball Eye UB-157 Rot Stick-Kugelschreiber Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Ball Eye UB-157 Rot Stick-Kugelschreiber Fein
Uni-Ball Eye UB-157 Rot Stick-Kugelschreiber Fein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108962090
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     UB-157 RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
10.3 mm
Gewicht
12.9 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Schreibfarben
Rot
Typ
Stick-Kugelschreiber
Clip
Ja
Punkttyp
Fein
Gehäuseform
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Spitze Weite
0.7 mm
Linienbreite
0.7 mm
Liniengröße
Fein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.