Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic PS502W Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen WXGA (1280x800) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic PS502W Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic PS502W Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic PS502W Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic PS502W Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic PS502W Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic PS502W Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic PS502W Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic PS502W Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic PS502W Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic PS502W Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic PS502W Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic PS502W Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic PS502W Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic PS502W Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic PS502W Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic PS502W Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic PS502W Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic PS502W Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic PS502W Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen WXGA (1280x800) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108999200
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     PS502W
EAN/GTIN:
     766907020038
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Ausbildung
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Merkmale
Geräuschpegel
34 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
25 dB
HDCP
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Anzahl OSD-Sprachen
22
HDCP-Version
1.4
Luftfilter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
295 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Objektiv
Fokus
Manuell
Feste Brennweite
7.51 mm
Feste Blende
2,8
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
2 x
Projektionsverhältnis
0.52
Offset
112.4 %
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
15000:1
Projektionsflächenkapazität
60 - 300 "
Projektionsabstand
0.67 - 3.36 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich
15 - 102 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, vertikal
-19 - 19 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
16 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
1.4
Typ Serviceport
USB Typ-A
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2870 g
Breite
309 mm
Tiefe
234 mm
Höhe
115 mm
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
337 mm
Verpackungshöhe
168 mm
Paketgewicht
4080 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
4000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
12000 h
Lampentyp
UHP
Lampenleistung
240 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Technische Details
Bildverzögerungszeit
33.2 ms
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 530,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,83*
€ 713,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,45*
€ 696,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,05*
€ 667,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,88*
€ 657,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,75*
€ 631,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.