Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7827-973 Außenbeleuchtung Tischbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 2,5 W Rostfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konstsmide 7827-973 Außenbeleuchtung Tischbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 2,5 W Rostfarbe
Konstsmide 7827-973 Außenbeleuchtung Tischbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 2,5 W Rostfarbe
Konstsmide 7827-973 Außenbeleuchtung Tischbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 2,5 W Rostfarbe
Konstsmide 7827-973 Außenbeleuchtung Tischbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 2,5 W Rostfarbe
Konstsmide 7827-973 Außenbeleuchtung Tischbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 2,5 W Rostfarbe
Konstsmide 7827-973 Außenbeleuchtung Tischbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 2,5 W Rostfarbe
Konstsmide 7827-973 Außenbeleuchtung Tischbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 2,5 W Rostfarbe
Artikel-Nr.:
     440-KON-7827-973
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7827-973
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
18650
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriereichweite
9 h
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
190 mm
Design
Typ
Tischbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Rostfarbe
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Fassade, Garage, Garten, Rasen, Pfad, Patio
Schutzart
III
Befestigungstyp
Bodenmontage
Einfache Installation
Ja
Tragbar
Ja
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
1.5 m
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
1
Gesamtleistung
2.5 W
Lampenleistung
2.5 W
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Farbtemperatur (min.)
1800 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 94,99*
€ 94,99*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 86,00*
€ 110,09*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 103,99*
€ 132,81*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7814-960
ab € 57,68*
Ähnlich
Konstsmide
7818-970
ab € 64,09*
Ähnlich
Konstsmide
7816-250
ab € 69,70*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52176183
ab € 19,78*
Ähnlich
Smartwares
5000.472
ab € 31,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.