Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax UC4-030TP Thunderbolt-Kabel 3 m 40 Gbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax UC4-030TP Thunderbolt-Kabel 3 m 40 Gbit/s Schwarz
Edimax UC4-030TP Thunderbolt-Kabel 3 m 40 Gbit/s Schwarz
Edimax UC4-030TP Thunderbolt-Kabel 3 m 40 Gbit/s Schwarz
Edimax UC4-030TP Thunderbolt-Kabel 3 m 40 Gbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109051534
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     UC4-030TP
EAN/GTIN:
     4717964705044
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
Männlich
Anschluss 2
Männlich
Kabellänge
3 m
Produktfarbe
Schwarz
Thunderbolt-Version
3
Datenübertragungsrate (max)
40 Gbit/s
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Maximale Auflösung
5120 x 2880 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
2
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Verkettung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.