Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin BPB014BTBK Powerbank 20000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin BPB014BTBK Powerbank 20000 mAh Schwarz
Belkin BPB014BTBK Powerbank 20000 mAh Schwarz
Belkin BPB014BTBK Powerbank 20000 mAh Schwarz
Belkin BPB014BTBK Powerbank 20000 mAh Schwarz
Belkin BPB014BTBK Powerbank 20000 mAh Schwarz
Belkin BPB014BTBK Powerbank 20000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109072371
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     BPB014BTBK
EAN/GTIN:
     745883853953
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Weitere Informationen:
Energie
Energieschutzeigenschaften
Überlast
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.2 mm
Tiefe
40.6 mm
Höhe
15.2 mm
USB Typ-C Kabellänge
0.3 mm
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
Kunststoff
Form
Rechteck
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.