Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMP 15252C Elektrischer Umwandler 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMP 15252C Elektrischer Umwandler 15 W
Traco Power TMP 15252C Elektrischer Umwandler 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109146843
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 15252C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Platinen Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
15 W
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
625 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.8 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
332 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TMP-MK1
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.