Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMP 30148 Elektrischer Umwandler 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Traco Power TMP 30148 Elektrischer Umwandler 30 W
Traco Power TMP 30148 Elektrischer Umwandler 30 W
Artikel-Nr.:
     4502-25K4924
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 30148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
30 W
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
625 mA
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Nickel, Silikon, Kupfer
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Tiefe
21.7 mm
Höhe
88.9 mm
Gewicht
211 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,57*
€ 69,66*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 46,11*
€ 72,98*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 50,21*
€ 75,70*
pro Packung
Frei Haus
ab € 186,48*
€ 222,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.