Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie DPS 20 Elektronische Postwaage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109192637
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     11837
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Paketwaage
Päckchenwaage
Ultraflache Paketwaage
Wiegeteller aus gehärtetem Glas
Wiegekraft bis zu 20 kg / 44 Pfund
Wiegeeinheit: g, kg, oz,lb, ml,fl?oz
Anzeige in 5-g-Schritten über LCD Anzeige
Anzeige / Größe: LCD / 62x28 mm
Zwei-Tasten-Bedienung: OFF/TARA und UNIT
Zuwiegefunktion (Tara)
Abschaltautomatik nach ca. 1 Minute
Displayanzeige: Schwache Batterie, Überladung
Wiegeteller 300x220 mm
Stromversorgung: 2x1,5V R03 AAA-Batterie (enthalten)
Weitere Informationen:
Bildschirm
Display
LCD
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Typ
Elektronische Postwaage
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Genauigkeit
5 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Höchstgewicht (Kapazität) (Imperial)
44 Pfund
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Energie
Energiebedarf
2x1,5V R03 AAA-Battery
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.