Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES673214-BULK Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES673214-BULK Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Schwarz
eSTUFF ES673214-BULK Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109197373
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES673214-BULK
EAN/GTIN:
     5715063044117
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
77 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
20 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.6 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A14 4G
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Stoßfest
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.