Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting L1489-54W-865-EM1 Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting L1489-54W-865-EM1 Rechteckig
OPPLE Lighting L1489-54W-865-EM1 Rechteckig
OPPLE Lighting L1489-54W-865-EM1 Rechteckig
OPPLE Lighting L1489-54W-865-EM1 Rechteckig
OPPLE Lighting L1489-54W-865-EM1 Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109230932
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     711000010000
EAN/GTIN:
     6931783014837
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
feuchtraumlampe led opple
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1497 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
2400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1489 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
2110 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
20 A
Einschaltzeit
110 ms
DC input Spannung
180 - 260 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
850°C
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
100000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
80000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L90B50
50000 h
Betriebstemperatur
-30 - 45 °C
Lampen
Lichtleistung (max.)
8100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
150 lm/W
Leistungsfaktor
0,9
Äquivalente Glühlampenleistung
58 W
Merkmale
Form
Rechteckig
Art der Montageoberfläche
Wand
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Empfohlene Platzierung
Büro
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,16*
€ 221,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,43*
€ 209,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,04*
€ 201,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,88*
€ 180,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.