Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting L648-12W-840 Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte 840 Waterp #711000007500
LED-Feuchtraumleuchte 840 Waterp #711000007500
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109231832
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     711000007500
EAN/GTIN:
     6931783015087
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
feuchtraumlampe led
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
657 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
840 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
648 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
740 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
10 A
Einschaltzeit
86 ms
DC input Spannung
180 - 260 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
850°C
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
100000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
80000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L90B50
50000 h
Betriebstemperatur
-30 - 45 °C
Lampen
Lichtleistung (max.)
1800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
150 lm/W
Leistungsfaktor
0,9
Äquivalente Glühlampenleistung
12 W
Merkmale
Form
Rechteckig
Art der Montageoberfläche
Wand
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Empfohlene Platzierung
Büro
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumleuchte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.