Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imagePROGRAF TC-20M Großformatdrucker Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Eingebauter Ethernet-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imagePROGRAF TC-20M Großformatdrucker Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Eingebauter Ethernet-Anschluss
Canon imagePROGRAF TC-20M Großformatdrucker Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Eingebauter Ethernet-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109246351
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5816C003
EAN/GTIN:
     4549292207194
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Scannen
Scannen
Farbscan
Maximale Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scantechnologie
CIS
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Interne Speicherkapazität
1 GB
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
2.4 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 1200 DPI
Seitenbeschreibungssprachen
JPEG, PDF
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Direktdruck
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Gewicht und Abmessungen
Breite
968 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
395 mm
Gewicht
33000 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A1 (594 x 841 mm)
Medientypen für das Papierfach
beschichtetes Papier, Normales Papier, Rolle
Schnittbögen
Ja
Medienstärke
0.08 - 0.28 mm
Maximaler Rollendurchmesser
110 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 763,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,97*
€ 999,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,27*
€ 996,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,10*
€ 975,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,42*
€ 954,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,72*
€ 908,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
3085C004
ab € 282,39*
Zubehör
Canon
7950A869
ab € 482,92*
Zubehör
Canon
7950A549
ab € 423,72*
Zubehör
Canon
1480B018
ab € 105,42*
Zubehör
Canon
7950A548
ab € 497,51*
Zubehör
Canon
7950A533
ab € 335,59*
Zubehör
Canon
7950A538
ab € 626,22*
Zubehör
Canon
1156C009
ab € 28,15*
Zubehör
Canon
5706C001
ab € 178,54*
Zubehör
Canon
5698C001
ab € 47,26*
Zubehör
Canon
5699C001
ab € 47,29*
Zubehör
Canon
5700C001
ab € 47,36*
Zubehör
Canon
5701C001
ab € 47,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.