Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB DEECOS S mini Schienenlichtschranke Silber LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB DEECOS S mini Schienenlichtschranke Silber LED
RZB DEECOS S mini Schienenlichtschranke Silber LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109401162
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742205.004
EAN/GTIN:
     4051859820680
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Silber
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
214 mm
Durchmesser
87 mm
Gewicht
1150 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3650 lm
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
126 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
11.1 A
Einschaltzeit
250 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,65*
€ 179,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,63*
€ 162,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982421.002
ab € 7,27*
Zubehör
RZB Leuchten
982419.002
ab € 7,27*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.023
ab € 25,84*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.003
ab € 25,81*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.013
ab € 25,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.