Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB GOLAS maxi Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB GOLAS maxi Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz LED
RZB GOLAS maxi Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz LED
RZB GOLAS maxi Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109401212
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     911618.003.2
EAN/GTIN:
     4051859859437
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
39 mm
Durchmesser
178 mm
Gewicht
1780 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2900 lm
Strahlungswinkel
44 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
97
Beleuchtungseffizienz
88 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
12.6 A
Einschaltzeit
250 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,31*
€ 226,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,08*
€ 223,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,79*
€ 213,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982372.033
ab € 22,38*
Zubehör
RZB Leuchten
982420.002
ab € 8,91*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.023
ab € 22,40*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.013
ab € 22,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.