Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB GOLAS maxi Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB GOLAS maxi Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz LED
RZB GOLAS maxi Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz LED
RZB GOLAS maxi Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109406408
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     911609.003.76
EAN/GTIN:
     4051859858904
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3 mm
Durchmesser
178 mm
Gewicht
1780 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1900 lm
Strahlungswinkel
17 °
Beleuchtungseffizienz
58 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
36 A
Einschaltzeit
250 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,15*
€ 275,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,88*
€ 268,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,74*
€ 259,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,75*
€ 250,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,87*
€ 224,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982372.033
ab € 22,37*
Zubehör
RZB Leuchten
982420.002
ab € 8,89*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.023
ab € 22,29*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.013
ab € 22,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.