Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 48V TRACK L-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV
SLV
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109407480
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
Der mechanische L-Verbinder verbindet zwei 48V TRACK Aufbauschienen ums Eck. Dabei fügt er sich unauffällig in das hochwertige Designkonzept mit ein. Passend zum genutzten Niedervolt-Schienensystem ist er wahlweise in Schwarz oder Weiß erhältlich
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
L-Verbinder
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Befestigungstyp
Wand
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Länge (mm)
84 mm
Breite
26.2 mm
Höhe
84 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006586
ab € 12,02*
Ähnlich
SLV
1006579
ab € 8,70*
Ähnlich
SLV
1006578
ab € 8,74*
Ähnlich
SLV
1006584
ab € 12,04*
Ähnlich
SLV
1006588
ab € 13,26*
Ähnlich
SLV
1006590
ab € 13,26*
Ähnlich
SLV
1006592
ab € 13,24*
Ähnlich
SLV
1006582
ab € 12,00*
Ähnlich
SLV
1006576
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.