Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1006594 Lichtmontage & Zubehör Endabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe weiß 1006594
Endkappe weiß 1006594
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109408074
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006594
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Die Endkappe für die Aufbauschiene standard des 48V TRACK Schienensystems bildet den perfekten Abschluss eines hochwertig designten und integrierten Lichtkonzepts. Unauffällig und wahlweise in Schwarz oder Weiß erhältlich, fügt er sich harmonisch in das anspruchsvolle Erscheinungsbild mit ein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
22 mm
Design
Typ
Endabdeckung
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Material
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006596
ab € 2,74*
Ähnlich
SLV
1006598
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.