Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 48V TRACK L-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV
SLV
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109408352
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006591
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
Der mechanische L-Verbinder verbindet zwei 48V TRACK Aufbauschienen ums Eck. Dabei fügt er sich unauffällig in das hochwertige Designkonzept mit ein. Passend zum genutzten Niedervolt-Schienensystem ist er wahlweise in Schwarz oder Weiß erhältlich.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
L-Verbinder
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Befestigungstyp
Wand
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Länge (mm)
81 mm
Breite
74 mm
Höhe
81 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006592
ab € 13,24*
Ähnlich
SLV
1006577
ab € 8,75*
Ähnlich
SLV
1006579
ab € 8,70*
Ähnlich
SLV
1006581
ab € 11,99*
Ähnlich
SLV
1006583
ab € 11,98*
Ähnlich
SLV
1006585
ab € 12,02*
Ähnlich
SLV
1006587
ab € 13,22*
Ähnlich
SLV
1006589
ab € 13,23*
Ähnlich
SLV
1006575
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.