| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-109408498 Herst.-Nr.: 1006542 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Minimalistisch, flexibel und maximal effizient: Das Niedervolt-Schienensystem 48V TRACK macht DALI-kompatible Lichtkonzepte mit besonders kleinen Stromschienen und Strahlern möglich. Ideal für Wohnräume und geschäftliche Projekte, bei denen es auf ein anspruchsvolles und dreidimensional in die Umgebung integrierbares Lichtdesign ankommt. So versteckt das schlanke und tiefe Profil der Aufbauschiene den Leuchtenadapter, während sich das elegante Schienensystem mit verschiedenen Spots flexibel in die Innenarchitektur einfügt. Dazu ist die Installation der Schiene wie auch jeder einzelnen Leuchte genauso schnell wie einfach erledigt Weitere Informationen: Leistungen | Typ | Montageschiene | | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Aluminium | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Schutzart | III | | Befestigungstyp | Decke/Wand | | Dimmbar | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 600 g | | Länge (mm) | 1000 mm | | Breite | 26.2 mm | | Höhe | 22.6 mm |
|
| | |
| | | |
| |