Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 5603411G Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 5603411G Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4
MENNEKES 5603411G Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109410278
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5603411G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
249 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400-440 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Material
Kunststoff
Referenz
11 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,18*
€ 523,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,82*
€ 518,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,56*
€ 495,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,20*
€ 482,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,15*
€ 448,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.