Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 5701405G Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 5701405G Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 4
MENNEKES 5701405G Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109410296
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5701405G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
244 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
600-690 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Kunststoff
Referenz
5 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,00*
€ 465,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,13*
€ 459,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,61*
€ 438,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,82*
€ 427,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,75*
€ 395,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.