Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 5603409G Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 5603409G Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4
MENNEKES 5603409G Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109410438
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5603409G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
249 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Material
Kunststoff
Referenz
9 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,06*
€ 526,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,08*
€ 521,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,98*
€ 497,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,00*
€ 484,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,09*
€ 449,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.