Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 5603506H Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 5603506H Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5
MENNEKES 5603506H Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109410497
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5603506H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
250 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Material
Kunststoff
Referenz
6 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,17*
€ 607,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,34*
€ 603,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,34*
€ 576,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,73*
€ 560,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,67*
€ 523,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990612
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.