Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 5604406H Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 5604406H Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4
MENNEKES 5604406H Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109410586
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5604406H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
252 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Material
Kunststoff
Referenz
6 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,52*
€ 702,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,70*
€ 696,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,39*
€ 665,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,53*
€ 646,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,19*
€ 607,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.