| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-109461124 Herst.-Nr.: 75UR80006LJ.AEUD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Audio | RMS-Leistung | 20 W | | Audio Kanäle | 2.0 Kanäle | | Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Digital | | Soundmodus | AI Sound Pro, Clear Voice Pro | | Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja | Lieferumfang | Desktop-Ständer | Ja | | Mitgelieferte Kabel | AC | | Fernbedienung enthalten | Ja | | Smart Remote enthalten | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | Common interface (CI) | Ja | | HDMI-Version | 2.1 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Optischer Audio-Digitalausgang | 1 | | Anzahl RF Anschlüsse | 2 | | Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | SimpLink | Design | Produktfarbe | Schwarz | | VESA-Halterung | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 400 mm | | Ständertyp | Beinständer | Markeneigenschaften | LG-Technologien (AV/TV) | AI Sound Pro, ThinQ™, a5 AI Processor Gen6 | Smart TV | Smart-TV | Ja | | Internet-TV | Ja | | Installiertes Betriebssystem | Web OS | | Version des Betriebsystems | webOS 23 | | Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja | | Smart-Modi | Kino, Energiesparend, Filmemacher, Spiel, Sport, Standard, lebendig | | App-Verteilungsplattform | LG Apps | | Video-Apps | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix, YouTube | | Sport-Apps | Sports Alerts | Energie | Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W | | Energieeffizienzklasse (HDR) | F | | Energieeffizienzklasse (SDR) | G | | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 190 kWh | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 127 kWh | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | | Energieeffizienzskala | A bis G | Gewicht und Abmessungen | Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1678 mm | | Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 361 mm | | Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 1027 mm | | Gewicht (mit Ständer) | 31800 g | | Breite (ohne Standfuß) | 1678 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 59.9 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 964 mm | | Gewicht (ohne Ständer) | 31400 g | | Breite der Standhalterung | 1344 mm | | Tiefe der Standhalterung | 361 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1215 mm | | Verpackungstiefe | 152 mm | | Verpackungshöhe | 775 mm | | Paketgewicht | 40700 g | Leistungen | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Geräuschunterdrückung | Ja | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Unterstützte Audioformate | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | | Anzahl Prozessorkerne | 4 | | Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer, HGiG | | 4K Ultra HD Hochskalierung | Ja | | Kontrolle durch Eltern | Ja | | Smartphone Fernsteuerung | Ja | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 75 " | | HD-Typ | 4K Ultra HD | | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Bildschirmtechnologie | LED | | Bildschirmform | Flach | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | | LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED | | Wiederholfrequenz | 50 Hz | | Bildschirmdiagonale (cm) | 190.5 cm | Netzwerk | WLAN | Ja | | Bluetooth | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | | WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Bluetooth-Version | 5.0 | | Webbrowser | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, lg 75" led-tv, led fernseher, lg led-fernseher |
| | |
| |