Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-770F Beamer 4100 ANSI Lumen 1080p (1920x1080)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson EB-770F Beamer 4100 ANSI Lumen 1080p (1920x1080)
Epson EB-770F Beamer 4100 ANSI Lumen 1080p (1920x1080)
Epson EB-770F Beamer 4100 ANSI Lumen 1080p (1920x1080)
Epson EB-770F Beamer 4100 ANSI Lumen 1080p (1920x1080)
Epson EB-770F Beamer 4100 ANSI Lumen 1080p (1920x1080)
Epson EB-770F Beamer 4100 ANSI Lumen 1080p (1920x1080)
Epson EB-770F Beamer 4100 ANSI Lumen 1080p (1920x1080)
Epson EB-770F Beamer 4100 ANSI Lumen 1080p (1920x1080)
Epson EB-770F Beamer 4100 ANSI Lumen 1080p (1920x1080)
Epson EB-770F Beamer 4100 ANSI Lumen 1080p (1920x1080)
Epson EB-770F Beamer 4100 ANSI Lumen 1080p (1920x1080)
Epson EB-770F Beamer 4100 ANSI Lumen 1080p (1920x1080)
Epson EB-770F Beamer 4100 ANSI Lumen 1080p (1920x1080)
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000027618
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA79080
EAN/GTIN:
     8715946715841
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Merkmale
Geräuschpegel
37 dB
Bildschirmspiegelung
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
197 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Objektiv
Projektionsverhältnis
0.25 - 0.35:1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
4100 ANSI Lumen
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
2500000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
60 - 150 "
Trapezkorrektur, horizontal
<ul><li>3 - 3</li></ul> °
Trapezkorrektur, vertikal
<ul><li>3 - 3</li></ul> °
Multimedia
RMS-Leistung
16 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Composite Video-Eingang
1
Menge USB 2.0-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Kopfhörerausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
356 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
133 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
30000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.312,41*
€ 1.376,60*
2 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.624,10*
€ 1.690,34*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.606,79*
€ 1.732,20*
4 Tage
99
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.722,67*
€ 1.793,48*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.737,48*
€ 1.815,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.376,60*
€ 1.638,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.374,06*
€ 1.635,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.351,32*
€ 1.608,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.334,82*
€ 1.588,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.312,41*
€ 1.561,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.